Nem visszaküldhető

NIEDAX - Energiaoszlop 135x125mm 2,75m GT15463 - ESDD 133/2750 C

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Energiaoszlop 135x125mm 2,75m GT15463

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világítással - Nem

  • Anyag - fém

  • Szín - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339505180

Sonepar cikkszám

GT15463

Gyártói cikkszám

ESDD 133/2750 C

Gyártói típuskód

ESDD 133/2750 C

Világítással:

Nem

Anyag:

fém

Szín:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Halogénmentes:

Igen

Magasság:

2770 mm

Kapcsolási funkció:

nincs

Felület kivitele:

fényes

Áttetsző:

Nem

Szélesség:

133 mm

Mélység:

133 mm

IP védettséghez alkalmas:

IP20

Háztartási szerelvények ; Energiaoszlop ; Energiaoszlop 135x125mm 2,75m