Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Energiaoszlop függőoszlop 600mm GT09299 - HDUF 50/600

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Energiaoszlop függőoszlop  600mm GT09299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 600 mm

  • Profilszélesség - 49 mm

  • Kivitel - U-profil kétoldalas

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339173204

Sonepar cikkszám

GT09299

Gyártói cikkszám

HDUF 50/600

Gyártói típuskód

HDUF 50/600

Hosszúság:

600 mm

Profilszélesség:

49 mm

Kivitel:

U-profil kétoldalas

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Terhelhetőség:

4 kN

Anyagminőség:

egyéb

Profilmagasság:

50 mm

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlop függőoszlop 600mm