NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 100/2000mm GT33779 - HDUF 100/2000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilszélesség - 100 mm
Kivitel - U-profil kétoldalas
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339177202
Sonepar cikkszám
GT33779
Gyártói cikkszám
HDUF 100/2000
Gyártói típuskód
HDUF 100/2000
Hosszúság:
2000 mm
Profilszélesség:
100 mm
Kivitel:
U-profil kétoldalas
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 100/2000mm