Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 100/ 500mm SN020160 - HDUF 100/500

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 100/ 500mm SN020160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 500 mm

  • Profilszélesség - 100 mm

  • Kivitel - U-profil kétoldalas

  • Anyag - acél

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339175703

Sonepar cikkszám

SN020160

Gyártói cikkszám

HDUF 100/500

Gyártói típuskód

HDUF 100/500

Hosszúság:

500 mm

Profilszélesség:

100 mm

Kivitel:

U-profil kétoldalas

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 100/ 500mm