NIEDAX - Energiaoszlophoz függőoszlop 800mm GT18308 - HDUF 50/800
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 800 mm
Profilszélesség - 49 mm
Kivitel - U-profil kétoldalas
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339173402
Sonepar cikkszám
GT18308
Gyártói cikkszám
HDUF 50/800
Gyártói típuskód
HDUF 50/800
Hosszúság:
800 mm
Profilszélesség:
49 mm
Kivitel:
U-profil kétoldalas
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
4 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer mennyezeti tartó ; Energiaoszlophoz függőoszlop 800mm