Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali konzol kábeltálcához 100mm SN074295 - KTCL 100

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali konzol kábeltálcához 100mm SN074295

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339904808

Sonepar cikkszám

SN074295

Gyártói cikkszám

KTCL 100

Gyártói típuskód

KTCL 100

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

106 mm

Fali konzol kábeltálcához 100mm