Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali konzol kábeltálcához 210mm SN073803 - WA 200

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali konzol kábeltálcához 210mm SN073803

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 210 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm

  • Szélesség - 52 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339190003

Sonepar cikkszám

SN073803

Gyártói cikkszám

WA 200

Gyártói típuskód

WA 200

Hosszúság:

210 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-200 mm

Szélesség:

52 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

52 mm

Fali konzol kábeltálcához 210mm