NIEDAX - Fali lezáróblende, fehér, 173x66x213 mm SN067115 - BWA170.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 173 mm
Mélység - 66 mm
Kivitel - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - felpattintható
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126056457
Sonepar cikkszám
SN067115
Gyártói cikkszám
BWA170.3
Gyártói típuskód
BWA170.3
Szélesség:
173 mm
Mélység:
66 mm
Kivitel:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
felpattintható
Anyag:
műanyag
Alkalmas:
bal/jobb
Toldás takaró:
Nem
RAL-szám:
9010
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna végzáró ; Fali lezáróblende, fehér, 173x66x213 mm