NIEDAX - Fali rögzítőelem, derékszögű, M8 csavarhoz SN067116 - WWU 150/8 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas - U-profil
Kivitel - falhoz csatlakozási szög
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csavartartozékokkal - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339344307
Sonepar cikkszám
SN067116
Gyártói cikkszám
WWU 150/8 E3
Gyártói típuskód
WWU 150/8 E3
Alkalmas:
U-profil
Kivitel:
falhoz csatlakozási szög
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Csavartartozékokkal:
Igen
Fali rögzítőelem, derékszögű, M8 csavarhoz