NIEDAX - Fali tartó, 240x320 mm SN067120 - KTAF 300
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 320 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339345144
Sonepar cikkszám
SN067120
Gyártói cikkszám
KTAF 300
Gyártói típuskód
KTAF 300
Hosszúság:
320 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-300 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
240 mm
Fali tartó, 240x320 mm