Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN SN067121 - KTAM 100 E3

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN SN067121

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339840304

Sonepar cikkszám

SN067121

Gyártói cikkszám

KTAM 100 E3

Gyártói típuskód

KTAM 100 E3

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Magasság:

60 mm

Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN