Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN SN067122 - KTAM 100 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN SN067122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 110 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-100 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339968459

Sonepar cikkszám

SN067122

Gyártói cikkszám

KTAM 100 F

Gyártói típuskód

KTAM 100 F

Hosszúság:

110 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-100 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

60 mm

Fali tartó, középnehéz kiv, 60x110 mm, 1,2 kN