NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 80x210 mm, 1,2 kN SN067124 - KTAM 200 E3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 210 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-200 mm
Szélesség - 40 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339840328
Sonepar cikkszám
SN067124
Gyártói cikkszám
KTAM 200 E3
Gyártói típuskód
KTAM 200 E3
Hosszúság:
210 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-200 mm
Szélesség:
40 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Magasság:
80 mm
Fali tartó, középnehéz kiv, 80x210 mm, 1,2 kN