Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 82x320 mm, 1,5 kN SN067126 - KTAM 300 F

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, középnehéz kiv, 82x320 mm, 1,5 kN SN067126

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 320 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Szélesség - 40 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339968473

Sonepar cikkszám

SN067126

Gyártói cikkszám

KTAM 300 F

Gyártói típuskód

KTAM 300 F

Hosszúság:

320 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

40 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

82 mm

Fali tartó, középnehéz kiv, 82x320 mm, 1,5 kN