Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 108X330 mm, 10,0 kN SN067128 - KTASS 300

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 108X330 mm, 10,0 kN SN067128

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 340 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-300 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339189229

Sonepar cikkszám

SN067128

Gyártói cikkszám

KTASS 300

Gyártói típuskód

KTASS 300

Hosszúság:

340 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-300 mm

Szélesség:

28 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

183 mm

Fali tartó, n.nehéz kiv, 108X330 mm, 10,0 kN