Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X430 mm, 10,0 kN SN067129 - KTASS 400

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X430 mm, 10,0 kN SN067129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 440 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-400 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339189236

Sonepar cikkszám

SN067129

Gyártói cikkszám

KTASS 400

Gyártói típuskód

KTASS 400

Hosszúság:

440 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-400 mm

Szélesség:

28 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

233 mm

Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X430 mm, 10,0 kN