Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X530 mm, 10,0 kN SN067130 - KTASS 500

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X530 mm, 10,0 kN SN067130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 540 mm

  • Kivitel - oldalfali

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-500 mm

  • Szélesség - 28 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339189243

Sonepar cikkszám

SN067130

Gyártói cikkszám

KTASS 500

Gyártói típuskód

KTASS 500

Hosszúság:

540 mm

Kivitel:

oldalfali

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-500 mm

Szélesség:

28 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

233 mm

Fali tartó, n.nehéz kiv, 133X530 mm, 10,0 kN