NIEDAX - Fali tartó, nehéz kiv, 150x630 mm, 5,0 kN SN067131 - KTAS 600
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 630 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-600 mm
Szélesség - 28 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339188802
Sonepar cikkszám
SN067131
Gyártói cikkszám
KTAS 600
Gyártói típuskód
KTAS 600
Hosszúság:
630 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
50-600 mm
Szélesség:
28 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
150 mm
Fali tartó, nehéz kiv, 150x630 mm, 5,0 kN