Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fali tartó, standard, 90x560 mm, 2,5 kN SN067136 - KTA 550

MásolásMásolás
NIEDAX - Fali tartó, standard, 90x560 mm, 2,5 kN SN067136

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Hosszúság - 560 mm

  • Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel

  • Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 50-550 mm

  • Szélesség - 26 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339187805

Sonepar cikkszám

SN067136

Gyártói cikkszám

KTA 550

Gyártói típuskód

KTA 550

Hosszúság:

560 mm

Kivitel:

fali- és mennyezeti kivitel

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

50-550 mm

Szélesség:

26 mm

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Szög:

90-90 °

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Magasság:

90 mm

Fali tartó, standard, 90x560 mm, 2,5 kN