Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fedél, 78x2000 mm SN067138 - GDK 78 W

MásolásMásolás
NIEDAX - Fedél, 78x2000 mm SN067138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 78 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339378906

Sonepar cikkszám

SN067138

Gyártói cikkszám

GDK 78 W

Gyártói típuskód

GDK 78 W

Szélesség:

78 mm

Hosszúság:

2000 mm

Kivitel:

egyéb

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Fedél részek szerelési módja:

belül fekvő

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

RAL-szám:

9001

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Védőfóliával:

Igen

Fedél, 78x2000 mm