Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Fedél idomhoz, mag: 60 mm, B= 106 mm SN067137 - RFSDDV 60100

MásolásMásolás
NIEDAX - Fedél idomhoz, mag: 60 mm, B= 106 mm SN067137

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szög - 45°

  • Szélesség - 100 mm

  • Rögzítés módja - retesz

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339844524

Sonepar cikkszám

SN067137

Gyártói cikkszám

RFSDDV 60100

Gyártói típuskód

RFSDDV 60100

Szög:

45°

Szélesség:

100 mm

Rögzítés módja:

retesz

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Irányváltozás:

egyéb

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Zsanéros:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Fedél idomhoz, mag: 60 mm, B= 106 mm