NIEDAX - Fedélkapocs, fehér, szél: 150 mm, szegély: 16 mm SN067139 - SVO150.3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék beépítőcsatorna szélessége - 150 mm
Alak - szimmetrikus
Szín - fehér
Rögzítés módja - egyéb
Fedél szélessége - 150 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126192384
Sonepar cikkszám
SN067139
Gyártói cikkszám
SVO150.3
Gyártói típuskód
SVO150.3
Készülék beépítőcsatorna szélessége:
150 mm
Alak:
szimmetrikus
Szín:
fehér
Rögzítés módja:
egyéb
Fedél szélessége:
150 mm
Anyag:
műanyag
Eszközbeépítő csatorna mélysége:
60 mm
Kivitel:
felsőrész bevágáslefedés
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9010
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna takaróelem ; Fedélkapocs, fehér, szél: 150 mm, szegély: 16 mm