NIEDAX - Fedélrögzítő retesz tűzihorg. SN067141 - RDRS 9 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas kábellétrához - Igen
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339563463
Sonepar cikkszám
SN067141
Gyártói cikkszám
RDRS 9 F
Gyártói típuskód
RDRS 9 F
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Fedélrögzítő retesz tűzihorg.