NIEDAX - Feltűző sarok, 28x45 mm SN067143 - BTR/W65
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csatornamélységhez - 66 mm
Rögzítés módja - dugaszolható
Anyag - műanyag
Halogénmentes - Nem
Anyagminőség - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126051001
Sonepar cikkszám
SN067143
Gyártói cikkszám
BTR/W65
Gyártói típuskód
BTR/W65
Alkalmas csatornamélységhez:
66 mm
Rögzítés módja:
dugaszolható
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Kivitel:
egyes
Hosszúság:
45 mm
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna válaszfal ; Feltűző sarok, 28x45 mm