NIEDAX - Födémkengyel tűzihorganyzott M10 SN067163 - DBT 40 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 102 mm
Hosszúság - 97 mm
Magasság - 96.5 mm
Kivitel - mennyezeti kengyel
Terhelhetőség - 40 N
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339197255
Sonepar cikkszám
SN067163
Gyártói cikkszám
DBT 40 F
Gyártói típuskód
DBT 40 F
Szélesség:
102 mm
Hosszúság:
97 mm
Magasság:
96.5 mm
Kivitel:
mennyezeti kengyel
Terhelhetőség:
40 N
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Átmérő:
10 mm
Csavarmenet mérete (metrikus):
10
Zsanéros:
Nem
Állítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Födémkengyel tűzihorganyzott M10