NIEDAX - Földelő szalagbilincs, szalaghossz: 212 mm, csőátm: 25-48 mm SN067164 - 38/1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 25-48 mm
Anyag - sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 25-70 mm2
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030082
Sonepar cikkszám
SN067164
Gyártói cikkszám
38/1
Gyártói típuskód
38/1
Befogási tartomány:
25-48 mm
Anyag:
sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
25-70 mm2
Felület:
nikkelezett
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Földelő szalagbilincs, szalaghossz: 212 mm, csőátm: 25-48 mm