NIEDAX - Földelő szalagbilincs, szalaghossz: 412mm, csőátm: 25-114mm SN067165 - 38/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Befogási tartomány - 25-114 mm
Anyag - sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete - 25-70 mm2
Felület - nikkelezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126030099
Sonepar cikkszám
SN067165
Gyártói cikkszám
38/4
Gyártói típuskód
38/4
Befogási tartomány:
25-114 mm
Anyag:
sárgaréz
Csatlakoztatandó vezeték keresztmetszete:
25-70 mm2
Felület:
nikkelezett
Villám- és túlfeszültség-védelem ; EPH földelő bilincs ; Földelő szalagbilincs, szalaghossz: 412mm, csőátm: 25-114mm