NIEDAX - Fővezeték-leágazó kapocs 25 mm2, 39x51x121 mm, 4 pólus SN067166 - 2688/4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - DIN-sín
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 4
Érintésbiztos - Nem
Szélesség - 121 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011126029314
Sonepar cikkszám
SN067166
Gyártói cikkszám
2688/4
Gyártói típuskód
2688/4
Szerelési mód:
DIN-sín
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
4
Érintésbiztos:
Nem
Szélesség:
121 mm
Mélység:
51 mm
Magasság:
39 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Fővezetéki sorkapocs ; Fővezeték-leágazó kapocs 25 mm2, 39x51x121 mm, 4 pólus