Nem visszaküldhető

NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 3p SN003164 - HLAC25-32

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 3p SN003164

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 3

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 61.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126392807

Sonepar cikkszám

SN003164

Gyártói cikkszám

HLAC25-32

Gyártói típuskód

HLAC25-32

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

3

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

61.5 mm

Mélység:

50.5 mm

Magasság:

37 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; NIEDAX ; Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 3p