Nem visszaküldhető

NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 4p SN003166 - HLAC25-42

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 4p SN003166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 4

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 81 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126392814

Sonepar cikkszám

SN003166

Gyártói cikkszám

HLAC25-42

Gyártói típuskód

HLAC25-42

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

4

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

81 mm

Mélység:

50.5 mm

Magasság:

37 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; NIEDAX ; Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 4p