Nem visszaküldhető

NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 5p SN003167 - HLAC25-52

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 5p SN003167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Csatlakozási mód - csavarozás

  • Pólusszám - 5

  • Érintésbiztos - Igen

  • Szélesség - 100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011126392821

Sonepar cikkszám

SN003167

Gyártói cikkszám

HLAC25-52

Gyártói típuskód

HLAC25-52

Szerelési mód:

DIN-sín

Csatlakozási mód:

csavarozás

Pólusszám:

5

Érintésbiztos:

Igen

Szélesség:

100 mm

Mélység:

50.5 mm

Magasság:

37 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; NIEDAX ; Fővezetéki elágazó sorkapocs 25mm2 5p