Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Függesztő fejlemez U 5050 profilhoz SN067167 - KU 5050

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Függesztő fejlemez U 5050 profilhoz SN067167

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas - U-profil

  • Szög - 90-90 °

  • Anyag - acél

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4013339191956

Sonepar cikkszám

SN067167

Gyártói cikkszám

KU 5050

Gyártói típuskód

KU 5050

Alkalmas:

U-profil

Szög:

90-90 °

Anyag:

acél

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Felület:

tűzihorganyzott

Konzolrögzítésre alkalmas:

Nem

Kivitel:

csavarfej-lemez

Anyagminőség:

egyéb

Függesztő fejlemez U 5050 profilhoz