NIEDAX - Függesztő kengyel, szél: 50 mm SN067170 - RCB 50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csatornarögzítés - csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339197309
Sonepar cikkszám
SN067170
Gyártói cikkszám
RCB 50
Gyártói típuskód
RCB 50
Kivitel:
egyéb
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Csatornarögzítés:
csavar nélküli
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Függesztő kengyel, szél: 50 mm