NIEDAX - Függőleges csukló, mag: 73 mm SN067176 - RGV 85 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339239801
Sonepar cikkszám
SN067176
Gyártói cikkszám
RGV 85 F
Gyártói típuskód
RGV 85 F
Kivitel:
hosszanti és szögben összekapcsoló
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
274 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb