Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Függőleges csukló, mag: 93 mm SN067178 - RGV 110 F

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Függőleges csukló, mag: 93 mm SN067178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hosszanti és szögben összekapcsoló

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339253401

Sonepar cikkszám

SN067178

Gyártói cikkszám

RGV 110 F

Gyártói típuskód

RGV 110 F

Kivitel:

hosszanti és szögben összekapcsoló

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

tűzihorganyzott

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

100-550 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Nem

Alkalmas kábeltálcához:

Igen

Hosszúság:

294 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Függőleges csukló, mag: 93 mm