NIEDAX - Függőleges sarokelem fedéllel 2x45°, 60x200 mm SN070432 - LUWD 60200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 60 mm
Szélesség - 200 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339831944
Sonepar cikkszám
SN070432
Gyártói cikkszám
LUWD 60200
Gyártói típuskód
LUWD 60200
Magasság:
60 mm
Szélesség:
200 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
acél
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Függőleges sarokelem fedéllel 2x45°, 60x200 mm