NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 50x22x300 mm SN067179 - HUF 50/300 E3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 300 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339327409
Sonepar cikkszám
SN067179
Gyártói cikkszám
HUF 50/300 E3
Gyártói típuskód
HUF 50/300 E3
Hosszúság:
300 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Terhelhetőség:
2 kN
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Függőoszlop, U-Profil, 50x22x300 mm