NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 50x22x700 mm SN067180 - HUF 50/700
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 700 mm
Profilszélesség - 22 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339169306
Sonepar cikkszám
SN067180
Gyártói cikkszám
HUF 50/700
Gyártói típuskód
HUF 50/700
Hosszúság:
700 mm
Profilszélesség:
22 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
2 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függőoszlop, U-Profil, 50x22x700 mm