NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 50x22x900 mm SN067181 - HUF 50/900
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 900 mm
Profilszélesség - 22 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339169504
Sonepar cikkszám
SN067181
Gyártói cikkszám
HUF 50/900
Gyártói típuskód
HUF 50/900
Hosszúság:
900 mm
Profilszélesség:
22 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
2 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függőoszlop, U-Profil, 50x22x900 mm