NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 50x50x400 mm SN067184 - HU 5050/400
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 405 mm
Profilszélesség - 50 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339858767
Sonepar cikkszám
SN067184
Gyártói cikkszám
HU 5050/400
Gyártói típuskód
HU 5050/400
Hosszúság:
405 mm
Profilszélesség:
50 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
4 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
50 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függőoszlop, U-Profil, 50x50x400 mm