NIEDAX - Függőoszlop, U-Profil, 60x40x300 mm SN067186 - HU 6040/300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 306 mm
Profilszélesség - 40 mm
Kivitel - U-profil
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339891474
Sonepar cikkszám
SN067186
Gyártói cikkszám
HU 6040/300
Gyártói típuskód
HU 6040/300
Hosszúság:
306 mm
Profilszélesség:
40 mm
Kivitel:
U-profil
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Terhelhetőség:
6 kN
Anyagminőség:
egyéb
Profilmagasság:
60 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Függőoszlop, U-Profil, 60x40x300 mm