NIEDAX - Hármasbilincs bevez.kábelh., 3 kábel, 28-32mm SN067191 - BUD 30
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-32 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339099108
Sonepar cikkszám
SN067191
Gyártói cikkszám
BUD 30
Gyártói típuskód
BUD 30
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-32 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Hármasbilincs bevez.kábelh., 3 kábel, 28-32mm