Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - Hármasbilincs bevez.kábelh., 3 kábel, 36-44mm SN067192 - BUD 44

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - Hármasbilincs bevez.kábelh., 3 kábel, 36-44mm SN067192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 36-44 mm

  • Max. kábelszám - 3

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4013339099306

Sonepar cikkszám

SN067192

Gyártói cikkszám

BUD 44

Gyártói típuskód

BUD 44

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

36-44 mm

Max. kábelszám:

3

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Hármasbilincs bevez.kábelh., 3 kábel, 36-44mm