Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

NIEDAX - HKL-csatorna, 38x40x2000 mm SN067214 - HKL4040.1

MásolásMásolás
NIEDAX - HKL-csatorna, 38x40x2000 mm SN067214

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 38 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3641 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126211795

Sonepar cikkszám

SN067214

Gyártói cikkszám

HKL4040.1

Gyártói típuskód

HKL4040.1

Szélesség:

40 mm

Magasság:

38 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

0

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

1200 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Nem

Csatornaösszekötővel:

Nem

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; HKL-csatorna, 38x40x2000 mm