NIEDAX - HKL-csatorna, 40x62x2000 mm SN067216 - HKL4060.8
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 62 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4428 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126347227
Sonepar cikkszám
SN067216
Gyártói cikkszám
HKL4060.8
Gyártói típuskód
HKL4060.8
Szélesség:
62 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
szürke
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
7035
Hasznos keresztmetszet:
1700 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem