NIEDAX - HKL-csatorna, 40x88x2000 mm SN067217 - HKL4090.6
Ár és készlet bejelentkezés után
Termékváltozatok
Szín:
Főbb jellemzők
Szélesség - 88 mm
Magasság - 40 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5824 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126211313
Sonepar cikkszám
SN067217
Gyártói cikkszám
HKL4090.6
Gyártói típuskód
HKL4090.6
Szélesség:
88 mm
Magasság:
40 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
1
RAL-szám:
9001
Hasznos keresztmetszet:
2450 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Nem
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem
Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; HKL-csatorna, 40x88x2000 mm