Nem visszaküldhető

NIEDAX - HKL-csatorna, 60x129x2000 mm SN067218 - HKL60130.1

NIEDAX
MásolásMásolás
NIEDAX - HKL-csatorna, 60x129x2000 mm SN067218

Ár és készlet bejelentkezés után

Termékváltozatok

Szín:

szürke

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 130 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Anyag - műanyag

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8770 kg CO₂-eq/km

Sonepar becslés

Vonalkód

4011126211429

Sonepar cikkszám

SN067218

Gyártói cikkszám

HKL60130.1

Gyártói típuskód

HKL60130.1

Szélesség:

130 mm

Magasság:

60 mm

Anyag:

műanyag

Hosszúság:

2000 mm

Szín:

szürke

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rögzítés módja:

fenékperforálás

Fix/állandó választófalak száma:

0

Fedél kivitel:

különálló

Behelyezhető válaszfalak száma:

2

RAL-szám:

7030

Hasznos keresztmetszet:

6200 mm2

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Áttetsző:

Nem

Kábeltartó kapoccsal:

Igen

Csatornaösszekötővel:

Igen

Szállítás görgőn:

Nem

Védőfóliával:

Nem

Vezetékcsatornák ; NIEDAX ; HKL-csatorna, 60x129x2000 mm