NIEDAX - HKL-csatorna, 60x150x2000 mm SN067221 - HKL60150.3
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 150 mm
Magasság - 60 mm
Anyag - műanyag
Hosszúság - 2000 mm
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8753 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4011126347586
Sonepar cikkszám
SN067221
Gyártói cikkszám
HKL60150.3
Gyártói típuskód
HKL60150.3
Szélesség:
150 mm
Magasság:
60 mm
Anyag:
műanyag
Hosszúság:
2000 mm
Szín:
fehér
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rögzítés módja:
fenékperforálás
Fix/állandó választófalak száma:
0
Fedél kivitel:
különálló
Behelyezhető válaszfalak száma:
4
RAL-szám:
9010
Hasznos keresztmetszet:
7100 mm2
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Áttetsző:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Igen
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szállítás görgőn:
Nem
Védőfóliával:
Nem