NIEDAX - Horg csatorna 105x300mm nagyfesztávú tűzihorganyzott GT04088 - WRL 105300 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 300 mm
Magasság - 105 mm
Hosszúság - 6000 mm
Anyag - acél
Felület - tűzihorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
21 944 kg CO₂-eq/km
Vonalkód
4013339587902
Sonepar cikkszám
GT04088
Gyártói cikkszám
WRL 105300 F
Gyártói típuskód
WRL 105300 F
Szélesség:
300 mm
Magasság:
105 mm
Hosszúság:
6000 mm
Anyag:
acél
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
25800 mm2
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Horg csatorna 105x300mm nagyfesztávú tűzihorganyzott