NIEDAX - Horg csatorna 105x300mm T-idom SN098168 - WRTR 105300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Kábeltálca magasság - 105 mm
Belső sugár - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4013339949441
Sonepar cikkszám
SN098168
Gyártói cikkszám
WRTR 105300
Gyártói típuskód
WRTR 105300
Kialakítás:
T-idom vízszintes
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Kábeltálca magasság:
105 mm
Belső sugár:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Horg csatorna 105x300mm T-idom